TB WOODS E50MM QD Burç, Dökme Demir, E Boy, 50 inç İç Çap, Standart Kama
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
Cıvata Çember Çapı | 5" |
Delik Dia. | 50 mm |
Delik boyutu | 50 " |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
burç | Standart |
Burç Tipi | Standart |
Kaplin Boyutu | E |
Boyut A | 1 1 / 4 " |
Boyut B | 3.834 " |
Boyut D | 1 5 / 8 " |
Boyut e | 1.88 " |
Boyut F | 1.63 " |
Boyut l | 2.63 " |
donanım | İnç Serisi |
Anahtar Boyutu | 14 X 9mm |
kama yatağı | Standart |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Konvansiyonel veya Ters |
Ürün Tipi | QD Burç |
beden | E |
Tork | 20000 lbs.-inç. |
Tork Aralığı | 20000 lb-inç |
Tip | Standart |
Ağırlık | 9.2 Lbs. |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Cıvata Çember Çapı | Cıvata Ölçüsü | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Boyut e | Boyut F | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS58 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00