TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Kaplin, 31 Boy, 18 Adaptör Boyu, HD Adaptör Cıvatası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Adaptör BCD | 16.75 " |
Adaptör Cıvataları | HD |
Adaptör Dış Çapı | 18.375 " |
Adaptör Dış Çap. | 18.375 " |
Adaptör Boyutu | 18 |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 31 |
Boyut A | 8.12 " |
Boyut B | 8.68 " |
Boyut D | 5.31 " |
Boyut F | 3.37 " |
Boyut G | 0.62 " |
Boyut H | 5 1 / 2 " |
Boyut J | 1 / 2 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.052 " |
100 RPM'de HP Puanı | 38.1 hp |
Süredurum | 1690 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 3.12 ", 4.13" |
Maks. RPM | 2800 rpm |
Montaj Tipi | Volan montaj donanımı kaplinle birlikte verilmez. |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Tepe O / L Torku | 36000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | FSH |
Puanlanmıs tork | 24000 lbs.-inç. |
Ağırlık | 64 Lbs. |
Model | Boyut A | Adaptör BCD | Adaptör Cıvataları | Boyut B | Boyut D | Boyut F | Boyut G | Boyut H | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-18-SAE | 8.12 " | 17.25 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00