TB WOODS G5419 G5 Form Esnek Kaplin, 419 Boyut, 190000 lbs.-in. Tork, 3000 rpm
Madde: CE6DYZ
Model: G5419
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 419 |
Boyut A | 12.5 " |
Boyut F | 5" |
Boyut G | 0.98 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.1 " |
100 RPM'de HP Puanı | 301 hp |
D Min'de atalet. | 4137 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 130" , 150" , 4 1/2" |
Maks. Delik O/S | 5 1 / 2 " |
Maks. Boyut @ 1200 RPM | 157 " |
Maks. Boyut @ 1500 RPM | 140 " |
Maks. Boyut @ 1800 RPM | 128 " |
Maks. Boyut @ 600 RPM | 222 " |
Maks. Boyut @ 750 RPM | 198 " |
Maks. Boyut @ 900 RPM | 181 " |
Maks. RPM | 3000 RPM |
O/S Hub Boyutu | 8.07 " |
Tepe O / L Torku | 380000 lbs.-inç. |
Puanlanmıs tork | 190000 lbs.-inç. |
Standart Göbek Boyutu | 7.32 " |
Dia İçinde Tüp. | 6 1 / 4 " |
Dış Çap Tüp. | 7" |
Model | D Min'de atalet. | Açısal kaçıklık | Kaplin Boyutu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Delik O/S | Maks. Boyut @ 1200 RPM | Maks. Boyut @ 1500 RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5311 | 86.75 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 311 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 116 " | 103 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G5321 | 148.2 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 124 " | 110 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G5332 | 271.2 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 332 | 0.5 Deg. / disk paketi | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 127 " | 114 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G5346 | 568.7 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 346 | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 136 " | 122 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G5380 | 944.6 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 380 | - | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 140 " | 125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G5412 | 1972.6 lbs.-sq. ft. | 0.33 Derece | 412 | 0.33 Deg. / disk paketi | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 151 " | 135 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
G5424 | 9456 lbs.-sq. ft. | 0.33 Derece | 424 | - | 190 ", 6.625" | - | 184 " | 164 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00