TB WOODS GCF340-35-22HD GCF Form Flex Kaplin, 340 Boy, 22 Adaptör Boyu, HD Adaptör Cıvatası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Adaptör BCD | 20.5 " |
Adaptör Cıvataları | HD |
Adaptör Dış Çapı | 22.5 " |
Adaptör Dış Çap. | 22.5 " |
Adaptör Boyutu | 22 |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 340 |
Boyut A | 8.38 " |
Boyut B | 2.88 " |
Boyut C | 5.44 " |
Boyut D | 5.31 " |
Boyut G | 0.57 " |
Boyut l | 8.19 " |
Boyut P | 1 / 2 " |
Boyut P (In.) | 0.5 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.06 " |
100 RPM'de HP Puanı | 64 hp |
Süredurum | 3630 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 3 3 / 4 " |
Maks. RPM | 2400 rpm |
Montaj Tipi | Volan montaj donanımı kaplinle birlikte verilmez. |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Tepe O / L Torku | 60000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | GCF |
Puanlanmıs tork | 40000 lbs.-inç. |
Aralayıcı Boyutu | 35 |
Ağırlık | 84 lbs. |
Model | Boyut A | Adaptör BCD | Adaptör Cıvataları | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Boyut G | Boyut P | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00