TB WOODS GCF412-45-26SAE GCF Form Esnek Kaplin, 412 Boy, 26 Adaptör Boyu, SAE Adaptör Cıvatası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Adaptör BCD | 25.25 " |
Adaptör Cıvataları | SAE |
Adaptör Dış Çapı | 26.5 " |
Adaptör Dış Çap. | 26.5 " |
Adaptör Boyutu | 26 |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 412 |
Boyut A | 11 " |
Boyut B | 4 1 / 4 " |
Boyut C | 6.51 " |
Boyut D | 7.14 " |
Boyut G | 1 1 / 4 " |
Boyut l | 11.39 " |
Boyut P | 1 1 / 4 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.08 " |
100 RPM'de HP Puanı | 190 hp |
Süredurum | 10478 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 4 1 / 2 " |
Maks. RPM | 2000 RPM |
Montaj Tipi | Volan montaj donanımı kaplinle birlikte verilmez. |
Cıvata Deliği Sayısı | 12 |
Tepe O / L Torku | 180000 lbs.-inç. |
Puanlanmıs tork | 120000 lbs.-inç. |
Aralayıcı Boyutu | 45 |
Ağırlık | 184 Lbs. |
Model | Boyut A | Adaptör BCD | Adaptör Cıvataları | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Boyut G | Boyut P | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00