TB WOODS GCF456-75-28SAE GCF Form Esnek Kaplin, 456 Boy, 28 Adaptör Boyu, SAE Adaptör Cıvatası
Madde: CE6ECT
Modeli: GCF456-75-28SAE
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Adaptör BCD | 27.25 " |
Adaptör Cıvataları | SAE |
Adaptör Çapı | 28.875 " |
Adaptör Dış Çapı | 28.875 " |
Adaptör Boyutu | 28 |
Adaptör Tipi | SAE |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 456 |
Boyut A | 18 " |
Boyut B | 7 1 / 4 " |
Boyut C | 11.63 " |
Boyut D | 12.44 " |
Boyut G | 1.32 " |
Boyut l | 19.69 " |
Boyut P | 1.13 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.12 " |
100 RPM'de HP Puanı | 889 hp |
Süredurum | 34877 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 0.33 Deg. / disk paketi |
Maks. Alan sayısı Delik | 8" |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 840000 lb-inç |
Maks. RPM | 1500 rpm |
Montaj Tipi | Volan montaj donanımı kaplinle birlikte verilmez. |
Cıvata Deliği Sayısı | 12 |
Tepe O / L Torku | 840000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | GCF |
Puanlanmıs tork | 560000 lbs.-inç. |
Aralayıcı Boyutu | 75 |
Ağırlık | 575 Lbs. |
Model | Boyut A | Adaptör BCD | Adaptör Cıvataları | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Boyut G | Boyut P | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00