TB WOODS GCH412-42 GCH Form Esnek Kaplin, 412 Boyut, 42 Ara Parça Boyutu, 120000 lbs.-in. Tork, 2500 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 412 |
Boyut A | 11 " |
Boyut B | 4 1 / 4 " |
Boyut C | 6.51 " |
Boyut D | 5.57 " |
Boyut G | 1 1 / 4 " |
Boyut l | 14.07 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.08 " |
100 RPM'de HP Puanı | 190 hp |
Süredurum | 1373 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 0.33 Deg. / disk paketi |
Maks. Alan sayısı Delik | 4 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 180000 lb-inç |
Maks. RPM | 2500 RPM |
Tepe O / L Torku | 180000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | GCH |
Puanlanmıs tork | 120000 lbs.-inç. |
Aralayıcı Boyutu | 42 |
Ağırlık | 106 Lbs. |
Model | Süredurum | Kaplin Boyutu | Boyut A | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Tepe O / L Torku | Aralayıcı Boyutu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH340-31 | 344 lbs.-sq. ft. | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000 lbs.-inç. | 31 | 43 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCH340-35 | 349 lbs.-sq. ft. | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000 lbs.-inç. | 35 | 44 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCH412-45 | 1387 lbs.-sq. ft. | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000 lbs.-inç. | 45 | 108 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCH412-50 | 1418 lbs.-sq. ft. | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000 lbs.-inç. | 50 | 112 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCH424-55 | 7157 lbs.-sq. ft. | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000 lbs.-inç. | 55 | 278 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCH424-60 | 7277 lbs.-sq. ft. | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000 lbs.-inç. | 60 | 284 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
GCH456-70 | 19517 lbs.-sq. ft. | 456 | 18 " | 8" | 1500 rpm | 840000 lbs.-inç. | 70 | 527 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00