TB WOODS GP483 GP Form Esnek Kaplin, 483 Boyut, 830000 lbs.-in. Tork, 2200 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 483 |
Boyut A | 19.44 " |
Boyut F | 8 1 / 2 " |
Boyut G | 1.39 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.13 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1317 hp |
D Min'de atalet. | 33653 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 234 ", 8.25" |
Maks. RPM | 2200 rpm |
Tepe O / L Torku | 1660000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | GP |
Puanlanmıs tork | 830000 lbs.-inç. |
Standart Göbek Boyutu | 12.56 " |
Model | D Min'de atalet. | Açısal kaçıklık | Kaplin Boyutu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Delik O/S | Maks. RPM | O/S Hub Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP311 | 66.7 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 311 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 5400 RPM | 4.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GP321 | 123.01 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 4900 RPM | 4.57 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GP332 | 242.39 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 332 | 0.5 Deg. / disk paketi | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 4400 RPM | 4.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GP346 | 429.27 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 346 | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 4100 RPM | 5.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GP380 | 792.67 lbs.-sq. ft. | 0.5 Derece | 380 | - | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 3800 RPM | 6.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GP412 | 1607.6 lbs.-sq. ft. | 0.33 Derece | 412 | 0.33 Deg. / disk paketi | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 3500 RPM | 7.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
GP419 | 3660 lbs.-sq. ft. | 0.33 Derece | 419 | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1 / 2 " | 3000 RPM | 8.07 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00