TB WOODS GR456 GR Form Esnek Kaplin, 456 Boyut, 640000 lbs.-in. Tork, 3600 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 456 |
Boyut A | 18 " |
Boyut B | 15.82 " |
Boyut D | 1.32 " |
Boyut F | 7 1 / 4 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.06 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1015 hp |
Süredurum | 13226 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 220 ", 8" |
Maks. RPM | 3600 rpm |
Tepe O / L Torku | 1280000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | GR |
Puanlanmıs tork | 640000 lbs.-inç. |
Standart Göbek Boyutu | 11.63 " |
Ağırlık | 364 lbs. |
Model | Hub Boyutu | Açısal kaçıklık | Kaplin Boyutu | Süredurum | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Delik O/S | Maks. RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR311 | - | 0.5 Derece | 311 | 41.5 lbs.-sq. ft. | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 8000 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
GR321 | 4.57 " | 0.5 Derece | 321 | 77.6 lbs.-sq. ft. | 0.5 Deg. / disk paketi | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 7400 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
GR332 | - | 0.5 Derece | 332 | 143 lbs.-sq. ft. | - | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 6600 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
GR346 | - | 0.5 Derece | 346 | 271 lbs.-sq. ft. | - | 107" , 117" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 6100 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
GR380 | 6.3 " | 0.5 Derece | 380 | 469 lbs.-sq. ft. | 0.5 Deg. / disk paketi | 105" , 118" , 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 5500 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
GR412 | - | 0.33 Derece | 412 | 935 lbs.-sq. ft. | - | 120" , 135" , 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 5200 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
GR419 | - | 0.33 Derece | 419 | 2092 lbs.-sq. ft. | - | 130" , 150" , 4 1/2" | 5 1 / 2 " | 4600 RPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00