TB WOODS HSH55 HSH Form Esnek Kaplin, 55 Boy, 189000 lbs.-in. Tork, 1800 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 55 |
Boyut A | 15 " |
Boyut B | 18.68 " |
Boyut D | 7.68 " |
Boyut F | 5 1 / 2 " |
Boyut G | 1 1 / 4 " |
Boyut H | 9.5 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.092 " |
100 RPM'de HP Puanı | 300 hp |
Süredurum | 7400 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 0.33 Deg. / disk paketi |
Maks. Alan sayısı Delik | 6.88 " |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 283500 lb-inç |
Maks. RPM | 1800 RPM |
Tepe O / L Torku | 283500 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | MSM |
Puanlanmıs tork | 189000 lbs.-inç. |
beden | 55 |
Ağırlık | 288 Lbs. |
Model | Serbest Uç Float +/- | Kaplin Boyutu | Boyut A | Süredurum | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Tepe O / L Torku | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSH22 | 0.036 " | 22 | 5.88 " | 75.6 lbs.-sq. ft. | 2 3 / 4 " | 3800 RPM | 14250 lbs.-inç. | 22mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
HSH26 | 0.044 " | 26 | 6.88 " | 152 lbs.-sq. ft. | 3 1 / 4 " | 3300 RPM | 24000 lbs.-inç. | 26mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
HSH31 | 0.052 " | 31 | 8.12 " | 390 lbs.-sq. ft. | 3.12 ", 4.13" | 2800 rpm | 36000 lbs.-inç. | 31 | - | TEKLİF TALEBİ
|
HSH35 | 0.056 " | 35 | 9.12 " | 738 lbs.-sq. ft. | 3.62 ", 4 1/2" | 2600 RPM | 66000 lbs.-inç. | 35mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
HSH37 | 0.062 " | 37 | 10.06 " | 1090 lbs.-sq. ft. | 3 3/4" , 4.63" | 2500 RPM | 90000 lbs.-inç. | 37 | - | TEKLİF TALEBİ
|
HSH42 | 0.067 " | 42 | 11 " | 1710 lbs.-sq. ft. | 4 1/4" , 5" | 2400 rpm | 109500 lbs.-inç. | 42mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
HSH45 | 0.072 " | 45 | 11.87 " | 2510 lbs.-sq. ft. | 4 1/2" , 5 1/2" | 2250 RPM | 148500 lbs.-inç. | 45 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00