TB WOODS JS31516 QD Burç, Sfero Döküm, JS Boyut, 3.9375 inç İç Çap, Sığ Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
Cıvata Çember Çapı | 6 1 / 4 " |
Delik Dia. | 3-15 / 16 " |
Delik boyutu | 3 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
burç | kısa |
Burç Tipi | kısa |
Kaplin Boyutu | JS |
Boyut A | 1" |
Boyut B | 5.148 " |
Boyut D | 7 1 / 4 " |
Boyut e | 2.38 " |
Boyut l | 3.38 " |
donanım | İnç Serisi |
Anahtar Boyutu | 1 "x 1 / 4" |
kama yatağı | Sığ |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | Konvansiyonel veya Ters |
Ürün Tipi | QD Burç |
beden | JS |
Tork | 55000 lbs.-inç. |
Tork Aralığı | 55000 lb-inç |
Tip | Standart |
Ağırlık | 12 Lbs. |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Cıvata Çember Çapı | Cıvata Ölçüsü | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Boyut e | Boyut F | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €51.67 | ||
SDS58 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00