Tb Woods L075n | L Çeneli Katı Merkez Örümcek, Buna-n, Siyah, L075 Boyut, 1.735 İnç Dış Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS L075N L-Çene Katı Merkez Örümcek, Buna-N, Siyah, L075 Boyut, 1.735 inç Dış Çap. | AC3WNK 2X814 / 10621

TB WOODS L075N L-Çene Katı Orta Örümcek, Buna-N, Siyah, L075 Boyut, 1.735 inç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WNK Modeli: L075NÇapraz Referans: 2X814/10621
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
€11.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Örümceği
Barındırır1 Derece Açısal ve 0.015 "Paralel Yanlış Hizalama
Merkez Delikİçi Dolu
Kimyasal dirençyoksul
RenkSiyah
Kaplin BoyutuL075
Eleman Durometresi80A
Eleman TipiÇene Bağlantı Parçası
Sıvıya Dayanıklıİyi
100 RPM'de HP Puanı0.14 hp
1200 RPM'de HP Puanı1.7
1800 RPM'de HP Puanı2.6
300 RPM'de HP Puanı0.4
3600 RPM'de HP Puanı5.0
Çene TipiDüz
MalzemeBuna-N, Siyah
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM11000 RPM
Maks. dönme momenti90 In.Lbs.
Yağ Direnciİyi
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 212 Deg. F
Dış Çap.1.735 "
Ürün TipiL-Çeneli Katı Merkez Örümcek
Puanlanmıs tork90 lbs.-sq. ft.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)40 kadar 212
bedenL075
Kalınlık0.435 "
TipBuna N Örümcek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKimyasal dirençRenkMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMMaks. dönme momentiYağ DirenciÜcret
TB WOODS L150N L-Çene Katı Merkez Örümcek, Buna-N, Siyah, L150 Boyut, 3.725 inç Dış Çap. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, SiyahyoksulSiyah1 Derece-5000 RPM1240 In.Lbs.İyi€57.37
TB WOODS L150H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L150 Boyutu, 3.725 inç Dış Çap. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-5000 RPM3708 In.Lbs.Mükemmel€157.38
TB WOODS L110H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L110 Boyut, 3.3 inç Dış Çap. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-5000 RPM2268 In.Lbs.Mükemmel€145.29
TB WOODS L099H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L099 Boyut, 2.53 inç Dış Çap. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Mükemmel€105.91
TB WOODS L070H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L070 Boyut, 1.36 inç Dış Çap. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-14000 RPM114 In.Lbs.Mükemmel€22.31
TB WOODS L075H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L075 Boyut, 1.735 inç Dış Çap. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-11000 RPM227 In.Lbs.Mükemmel€36.99
TB WOODS L090H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L090 Boyut, 2.1 inç Dış Çap. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Mükemmel€57.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS L075N L-Çene Katı Orta Örümcek, Buna-N, Siyah, L075 Boyut, 1.735 inç Dış Çap.
€11.89 / Adet