TB WOODS L09512NK L-Çene Göbeği, Sinter Karbon Çeliği, L095 Boyut, 0.5 inç İç Çap, 2.11 inç Dış Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0015" |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Merkez | 1 / 2 " |
Merkez Delik | 0.50 " |
Kaplin Boyutu | L095 |
Eleman Tipi | Çene Kaplin Göbeği |
Göbek malzemesi | Sinter Karbon Çelik |
Çene Tipi | Düz |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 1" |
Malzeme | Sinter Karbon Çelik |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.015 " |
Maks. RPM | 9000 RPM |
Dış Çap. | 2.11 " |
Uzunluk | 2 1 / 2 " |
Ürün Tipi | L-Çene Göbeği |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16-18 UNC - 2B |
Ayar vidası | 5 / 16-18 UNC - 2B |
Ayar Vidası Uzunluğu | 3 / 8 " |
beden | L095 |
Ağırlık | 0.7 lbs. |
PLATFORM | Model | Göbek malzemesi | Delik Dia. | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Malzeme | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Sinter Karbon Çelik | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.63 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €6.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
L05012 | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €5.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07012 | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | 0.015 " | 0.015 " | €8.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07014NK | Sinter Karbon Çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L0707 / 16NK | Sinter Karbon Çelik | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | 0.015 " | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L0705 / 16NK | Sinter Karbon Çelik | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07012NK | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00