Tb Woods L09528mm | L Çene Göbeği, Sinter Karbon Çelik, L095 Boyutu, 28mm İç Çap, 9000 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS L09528MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L095 Size, 28mm Bore Dia., 9000 rpm | BG3EZQ

TB WOODS L09528MM L-Çene Göbeği, Sinter Karbon Çelik, L095 Boyut, 28mm İç Çap, 9000 rpm

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: BG3EZQ Modeli: L09528MM

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€24.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Göbeği
Delik Dia.28 mm
Delik boyutu28 mm
Delik Toleransı+0.02/0.041 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Merkez1 / 2 "
Kaplin BoyutuL095
Eleman TipiÇene Kaplin Göbeği
Göbek malzemesiSinter Karbon Çelik
Çene TipiDüz
Kama BoyutuX 8 mm 3.3 mm
MalzemeSinter Karbon Çelik
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.38 "
Maks. RPM9000 RPM
Dış Çap.11.8 "
Ürün TipiL-Çene Göbeği
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC - 2B
Ayar vidası5 / 16-18 UNC - 2B
Ayar Vidası Uzunluğu3 / 8 "
bedenL095

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöbek malzemesiDelik Dia.Delik boyutuKama BoyutuDelik BoyuMalzemeMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS L05038NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.375 inç Çap Çapı. | AK4ARG L05038NKSinter Karbon Çelik3 / 8 "3 / 8 "Kama Yuvası Yok0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€6.17
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L05012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.08 inç Dış Çap. | AK4ARL L05012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€5.78
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ARR L07012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€8.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07014NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.25 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ART L07014NKSinter Karbon Çelik1 / 4 "1 / 4 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0707/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.4375 inç Çap Çapı. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter Karbon Çelik7 / 16 "7 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0705/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.3125 inç Çap Çapı. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter Karbon Çelik5 / 16 "5 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ATC L07012NKSinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS L09528MM L-Çene Göbeği, Sinter Karbon Çelik, L095 Boyut, 28mm İç Çap, 9000 rpm
€24.37 / Adet