TB WOODS L1501716 L-Çene Göbeği, Sinter Karbon Çelik, L150 Boyut, 1.4375 inç Delik Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 1-7 / 16 " |
Delik boyutu | 1 mm |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0015" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Merkez | 1" |
Kaplin Boyutu | L150 |
Eleman Tipi | Çene Kaplin Göbeği |
Göbek malzemesi | Sinter Karbon Çelik |
Çene Tipi | Düz |
Kama Boyutu | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Delik Boyu | 1 3 / 4 " |
Malzeme | Sinter Karbon Çelik |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.015 " |
Maks. RPM | 5000 RPM |
Dış Çap. | 3 3 / 4 " |
Uzunluk | 4 1 / 2 " |
Ürün Tipi | L-Çene Göbeği |
Vida Boyutunu Ayarla | 3 / 8-16 UNC - 2B |
Ayar vidası | 3 / 8-16 UNC - 2B |
Ayar Vidası Uzunluğu | 5 / 8 " |
beden | L150 |
Ağırlık | 4.2 Lbs. |
PLATFORM | Model | Göbek malzemesi | Delik Dia. | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Malzeme | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Sinter Karbon Çelik | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.63 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €6.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
L05012 | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €5.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07012 | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | 0.015 " | 0.015 " | €8.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07014NK | Sinter Karbon Çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L0707 / 16NK | Sinter Karbon Çelik | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | 0.015 " | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L0705 / 16NK | Sinter Karbon Çelik | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07012NK | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00