Tb Woods L190h | L-çene Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L190 Boyut, 4.47 İnç Dış Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS L190H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L190 Boyut, 4.47 inç Dış Çap. | AA8TYL 1A927 / 12265

TB WOODS L190H L-Çene Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L190 Boyut, 4.47 inç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8TYL Modeli: L190HÇapraz Referans: 1A927 / 12265
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
€182.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Örümceği
Barındırır1/2 Derece Açısal ve 0.015 "Paralel Yanlış Hizalama
Merkez Delik1.312 "
Kimyasal dirençMükemmel
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL190
Eleman Durometresi55D
Eleman TipiÇene Bağlantı Parçası
Sıvıya DayanıklıMükemmel
100 RPM'de HP Puanı7.4 hp
1200 RPM'de HP Puanı89
1800 RPM'de HP Puanı134
300 RPM'de HP Puanı20
3600 RPM'de HP Puanı266
Çene TipiDüz
MalzemeHytrel, Beyaz
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.25 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM5000 RPM
Maks. dönme momenti4680 In.Lbs.
Yağ DirenciMükemmel
Çalışma Sıcaklığı.-60 ila 250 Deg. F
Dış Çap.4.47 "
Ürün TipiL-Çeneli Katı Merkez Örümcek
Puanlanmıs tork4680 lbs.-sq. ft.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)60 kadar 250
bedenL190
Kalınlık7 / 8 "
TipHytrel Örümcek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKimyasal dirençRenkMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMMaks. dönme momentiYağ DirenciÜcret
TB WOODS L150N L-Çene Katı Merkez Örümcek, Buna-N, Siyah, L150 Boyut, 3.725 inç Dış Çap. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, SiyahyoksulSiyah1 Derece-5000 RPM1240 In.Lbs.İyi€57.37
TB WOODS L150H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L150 Boyutu, 3.725 inç Dış Çap. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-5000 RPM3708 In.Lbs.Mükemmel€157.38
TB WOODS L110H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L110 Boyut, 3.3 inç Dış Çap. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-5000 RPM2268 In.Lbs.Mükemmel€145.29
TB WOODS L099H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L099 Boyut, 2.53 inç Dış Çap. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Mükemmel€105.91
TB WOODS L070H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L070 Boyut, 1.36 inç Dış Çap. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-14000 RPM114 In.Lbs.Mükemmel€22.31
TB WOODS L075H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L075 Boyut, 1.735 inç Dış Çap. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece-11000 RPM227 In.Lbs.Mükemmel€36.99
TB WOODS L090H L-Jaw Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L090 Boyut, 2.1 inç Dış Çap. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, BeyazMükemmelbronzlaşmak0.25 Derece1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Mükemmel€57.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS L190H L-Çene Katı Merkez Örümcek, Hytrel, Beyaz, L190 Boyut, 4.47 inç Dış Çap.
€182.14 / Adet