TB WOODS L225UH L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Size, 4.97 inch Outer Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Örümceği |
Merkez Delik | 1.7813 " |
Kimyasal direnç | İyi |
Kaplin Boyutu | L225 |
Eleman Durometresi | 90A |
Eleman Tipi | Çene Bağlantı Parçası |
Sıvıya Dayanıklı | İyi |
100 RPM'de HP Puanı | 5.6 hp |
Çene Tipi | Düz |
Malzeme | Üretan, Mavi |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.015 " |
Maks. RPM | 4600 RPM |
Yağ Direnci | İyi |
Çalışma Sıcaklığı. | -30 ila 160 Deg. F |
Dış Çap. | 4.97 " |
Ürün Tipi | L-Çeneli Katı Merkez Örümcek |
Puanlanmıs tork | 3510 lbs.-sq. ft. |
beden | L225 |
Esnek Kalır | İyi |
Sıcaklık Değerlendirme | -30 ila 160 Derece F |
Kalınlık | 7 / 8 " |
Tork | 1028 Nm |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kimyasal direnç | Renk | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Maks. dönme momenti | Yağ Direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N, Siyah | yoksul | Siyah | 1 Derece | - | 5000 RPM | 1240 In.Lbs. | İyi | €57.37 | ||
L150H | Hytrel, Beyaz | Mükemmel | bronzlaşmak | 0.25 Derece | - | 5000 RPM | 3708 In.Lbs. | Mükemmel | €157.38 | ||
L110H | Hytrel, Beyaz | Mükemmel | bronzlaşmak | 0.25 Derece | - | 5000 RPM | 2268 In.Lbs. | Mükemmel | €134.62 | ||
L099H | Hytrel, Beyaz | Mükemmel | bronzlaşmak | 0.25 Derece | - | 7000 RPM | 792/1134 In.-Lbs. | Mükemmel | €101.73 | ||
L070H | Hytrel, Beyaz | Mükemmel | bronzlaşmak | 0.25 Derece | - | 14000 RPM | 114 In.Lbs. | Mükemmel | €21.85 | ||
L075H | Hytrel, Beyaz | Mükemmel | bronzlaşmak | 0.25 Derece | - | 11000 RPM | 227 In.Lbs. | Mükemmel | €35.50 | ||
L090H | Hytrel, Beyaz | Mükemmel | bronzlaşmak | 0.25 Derece | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561 In.-Lbs. | Mükemmel | €52.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00