TB WOODS M4316 QD Burç, Dökme Demir, M Boyut, 4.1875 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası
Madde: AJ9TAP
Model: M4316
€753.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
Cıvata Çember Çapı | 7.875 " |
Delik Dia. | 4-3 / 16 " |
Delik boyutu | 4 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
burç | Standart |
Burç Tipi | Standart |
Kaplin Boyutu | M |
Boyut A | 1 1 / 4 " |
Boyut B | 6 1 / 2 " |
Boyut D | 9.125 " |
Boyut e | 5 1 / 2 " |
Boyut F | 5.19 " |
Boyut l | 6 3 / 4 " |
donanım | İnç Serisi |
Anahtar Boyutu | 1 "x 1 / 2" |
kama yatağı | Standart |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Tipi | Geleneksel |
Ürün Tipi | QD Burç |
beden | M |
Tork | 125000 lbs.-inç. |
Tork Aralığı | 125000 lb-inç |
Tip | Standart |
Ağırlık | 44 Lbs. |
PLATFORM | Model | Kaplin Boyutu | Cıvata Çember Çapı | Cıvata Ölçüsü | Boyut A | Boyut B | Boyut D | Boyut e | Boyut F | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €57.82 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | €55.45 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | €55.45 | ||
SDS11116 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €45.02 | ||
SDS11516 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €46.00 | ||
SDS178 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €51.67 | ||
SDS58 | GBF(SDS) | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | €38.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00