TB WOODS P2814M55 Senkron Plus Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 55mm |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | SKR |
Boyut e | 1.59 " |
Boyut l | 1.88 " |
Boyut M | 0.72 " |
Yüz genişliği | 2 3 / 4 " |
Hub Uzunluğu | 1 1 / 4 " |
atalet WR | 0.17 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 2.73 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 5210 RPM |
Diş sayısı | 28 |
Dış Çap. | 4.8 " |
Zift | 210-002.01 |
Saha Çapı. | 4.912 " |
Ürün Tipi | Senkron Artı |
RPM Yüksek | 5,210 rpm |
Ağırlık | 7.3 lbs. |
PLATFORM | Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neopren | - | 225 | €1,050.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2814m40 | - | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.13 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5210 RPM | 28 | €215.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2914m40 | - | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.14 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5030 RPM | 29 | €256.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
p2914m55 | - | 55mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.2 lbs.-sq. ft. | 2.73 " | Dökme demir | 5030 RPM | 29 | €285.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
p3014m40 | 0.44 " | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.16 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Dökme demir | 4860 RPM | 30 | €235.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
p3014m55 | 1 1 / 4 " | 55mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.2 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Dökme demir | 4860 RPM | 30 | €273.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
p3214m40 | 0.44 " | 40mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | 0.23 lbs.-sq. ft. | 4.03 " | Dökme demir | 4550 RPM | 32 | €271.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00