TB WOODS P568M50TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 50mm Kayış Genişliği, 5.614 inç Hatve Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 50mm |
Delik Tipi | Konik Kilitleme Burcu |
burç | 2517 |
Boyut e | 0" |
Boyut l | 1 3 / 4 " |
Boyut M | 0.63 " |
Yüz genişliği | 2.38 " |
Hub Uzunluğu | 1 3 / 4 " |
atalet WR | 0.27 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 4.63 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 4500 rpm |
Diş sayısı | 56 |
Dış Çap. | 5.56 " |
Zift | 180-036 |
Saha Çapı. | 5.614 " |
Ürün Tipi | Senkron Artı TL |
RPM Yüksek | 4,500 rpm |
Ağırlık | 7.6 Lbs. |
Model | Dia İçinde. | Kemer genişliği | Boyut e | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Dış Çap. | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20mm | 0.13 " | Eğilebilir Demir | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | €215.82 | TEKLİF TALEBİ
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30mm | 0.13 " | Eğilebilir Demir | 12930 RPM | 30 | 2.95 " | 180-036 | €219.48 | TEKLİF TALEBİ
|
P408M30TL | 3.19 " | 30mm | 0" | Eğilebilir Demir | 9650 RPM | 40 | 3.96 " | 180-036 | €263.61 | TEKLİF TALEBİ
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | Dökme demir | 3140 RPM | 80 | 7.97 " | 180-036 | €502.32 | TEKLİF TALEBİ
|
P328M30TL | 2.38 " | 30mm | 0.13 " | Eğilebilir Demir | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | €226.80 | TEKLİF TALEBİ
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40mm | 0" | Dökme demir | 3290 RPM | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | €483.55 | TEKLİF TALEBİ
|
P2914M85TL | 3 1 / 4 " | 85mm | 1 / 2 " | Dökme demir | 5030 RPM | 29 | 4.98 " | 210-002.01 | €460.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00