Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS QT112 QD Burç, Çelik, QT Boyutu, 1.5 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası, Ters Montaj | AE6PUN 5UHZ3

TB WOODS QT112 QD Burç, Çelik, QT Boyu, 1.5 inç İç Çap, Sığ Kama Yuvası, Ters Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PUN Modeli: QT112Çapraz Referans: 5UHZ3
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
€22.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Cıvata Çember Çapı2"
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20 "x 1"
Delik Burç SerisiQT
Delik Dia.1-1 / 2 "
Delik boyutu1 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin BoyutuQT
Boyut A1 / 4 "
Boyut B1 5 / 8 "
Boyut D2 1 / 2 "
Boyut e1"
Boyut F0.88 "
Boyut l1 1 / 4 "
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu3 / 8 "x 1 / 16"
kama yatağıSığ
uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Montaj TipiGeri
SAE Notu5
bedenQT
Konik3/4" Per ft. Açık Çap
Tork1750 lbs.-inç.
Tork Aralığı1750 lb-inç
Ağırlık0.6 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483909500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut BBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
TB WOODS SD11116 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hızlı Sökülebilir Burç, Çelik, Kama Yivli Kaplamalı, Delik Çapı 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXM 10Y302 SDS11116GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXN 10Y303 SDS11516GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXP 10Y304 SDS178GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXQ 10Y305 SDS58GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS QT112 QD Burç, Çelik, QT Boyu, 1.5 inç İç Çap, Sığ Kama Yuvası, Ters Montaj
€22.25 / Adet