Tb Woods Qt24mm | Qd Burç, Çelik, Qt Boyutu, 24 İnç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası, Ters Montaj | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS QT24MM QD Burç, Çelik, QT Boyutu, 24 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası, Ters Montaj | AE6PUX 5UJA1

TB WOODS QT24MM QD Burç, Çelik, QT Boyutu, 24 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası, Ters Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PUX Modeli: QT24MMÇapraz Referans: 5UJA1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Cıvata Çember Çapı2"
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20 "x 1"
Delik Burç SerisiQT
Delik Dia.24 mm
Delik boyutu24 "
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin BoyutuQT
Boyut A1 / 4 "
Boyut B1 5 / 8 "
Boyut D2 1 / 2 "
Boyut e1"
Boyut F0.88 "
Boyut l1 1 / 4 "
donanımİnç Serisi
kama yatağıStandart
uzunluk1.25 "
MalzemeÇelik
Maks. dönme momenti1750 lb-inç
Montaj TipiGeri
Ürün TipiQD Burç
SAE Notu5
bedenQT
Konik3/4" Per ft. Açık Çap
Tork1750 lbs.-inç.
Ağırlık0.7 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut BBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
TB WOODS SD11116 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hızlı Sökülebilir Burç, Çelik, Kama Yivli Kaplamalı, Delik Çapı 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXM 10Y302 SDS11116GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXN 10Y303 SDS11516GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXP 10Y304 SDS178GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS58 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXQ 10Y305 SDS58GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS QT24MM QD Burç, Çelik, QT Boyutu, 24 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası, Ters Montaj
€23.30 / Adet