Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS QTM19MM QD Burç, Çelik, QTM Boyutu, 19 lbs. Delik Çapı, Standart Kama Yuvası, Ters Montaj | AZ9RCB

TB WOODS QTM19MM QD Burç, Çelik, QTM Boyutu, 19 lbs. Delik Çapı, Standart Kama, Ters Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AZ9RCB Modeli: QTM19MM
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
€23.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Delik Dia.19 mm
Delik boyutu19 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin BoyutuQTM
Boyut M31.8 mm
donanımMetrik Serisi
Anahtar Boyutu6 X 6mm
kama yatağıStandart
MalzemeÇelik
Montaj TipiGeri
Ürün TipiQD Burç
bedenQTM
Tork1028 Nm
TipStandart
Ağırlık0.6 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut BBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
TB WOODS SD11116 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hızlı Sökülebilir Burç, Çelik, Kama Yivli Kaplamalı, Delik Çapı 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXM 10Y302 SDS11116GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXN 10Y303 SDS11516GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXP 10Y304 SDS178GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXQ 10Y305 SDS58GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS QTM19MM QD Burç, Çelik, QTM Boyutu, 19 lbs. Delik Çapı, Standart Kama, Ters Montaj
€23.98 / Adet