Tb Woods Sf114 | Qd Burç, Dökme Demir, Sf Boyutu, 1.25 İnç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS SF114 QD Burç, Dökme Demir, SF Boyutu, 1.25 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AD4CMQ 41D889

TB WOODS SF114 QD Burç, Dökme Demir, SF Boyut, 1.25 inç İç Çap, Standart Kama

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CMQ Model: SF114Çapraz Referans: 41D889
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
€62.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Cıvata Çember Çapı3 7 / 8 "
Cıvata Ölçüsü3 / 8-16 "x 2"
Delik Burç SerisiSF
Delik Dia.1-1 / 4 "
Delik boyutu1 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin BoyutuSF
Boyut A1 / 2 "
Boyut B3 1 / 8 "
Boyut D4 5 / 8 "
Boyut e1 1 / 2 "
Boyut F1 1 / 4 "
Boyut l2"
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
kama yatağıStandart
uzunluk2"
MalzemeDökme demir
Montaj TipiKonvansiyonel veya Ters
SAE Notu5
bedenSF
Konik3/4" Per ft. Açık Çap
Tork11000 lbs.-inç.
Tork Aralığı11000 lb-inç
UPC698672701556
Ağırlık4.5 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)5.4
Gemi uzunluğu (cm)12.38
Gemi genişliği (cm)12.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut BBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
TB WOODS SD11116 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hızlı Sökülebilir Burç, Çelik, Kama Yivli Kaplamalı, Delik Çapı 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXM 10Y302 SDS11116GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXN 10Y303 SDS11516GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXP 10Y304 SDS178GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS58 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXQ 10Y305 SDS58GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS SF114 QD Burç, Dökme Demir, SF Boyut, 1.25 inç İç Çap, Standart Kama
€62.42 / Adet