Tb Woods Sfl138 | Qd Burç, Sfero Döküm, Sfl Boyutu, 1.375 İnç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS SFL138 QD Burç, Sfero Döküm, SFL Boyutu, 1.375 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | BA2XDV

TB WOODS SFL138 QD Burç, Sfero Döküm, SFL Boyut, 1.375 inç İç Çap, Standart Kama

Stoktaki Ürünler
Öğe: BA2XDV Modeli: SFL138
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
€80.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Cıvata Çember Çapı2 3 / 4 "
Delik Dia.1-3 / 8 "
Delik boyutu1 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçFlanşsız
Burç TipiFlanşsız
Kaplin BoyutuYDYO
Boyut B3 1 / 8 "
Boyut F2.13 "
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu5 / 16 "x 5 / 32"
kama yatağıStandart
MalzemeEğilebilir Demir
Montaj TipiGeleneksel
bedenYDYO
Tork11000 lbs.-inç.
Tork Aralığı11000 lb-inç
TipStandart
Ağırlık1.7 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut BBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
TB WOODS SD11116 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hızlı Sökülebilir Burç, Çelik, Kama Yivli Kaplamalı, Delik Çapı 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXM 10Y302 SDS11116GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXN 10Y303 SDS11516GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXP 10Y304 SDS178GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXQ 10Y305 SDS58GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS SFL138 QD Burç, Sfero Döküm, SFL Boyut, 1.375 inç İç Çap, Standart Kama
€80.75 / Adet