Tb Woods Ss07512 | L Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, Ss075 Boyutu, 0.5 İnç Delik Çapı, 1.75 İnç Dış Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS SS07512 L-Jaw Hub, Stainless Steel, SS075 Size, 0.5 inch Bore Dia., 1.75 inch Outer Dia. | BC2AZJ

TB WOODS SS07512 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS075 Boyut, 0.5 inç İç Çap, 1.75 inç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: BC2AZJ Model: SS07512
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
€113.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Göbeği
Delik Dia.1 / 2 "
Delik boyutu1 / 2 "
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Merkez1 / 2 "
Kaplin BoyutuSS075
Eleman TipiÇene Kaplin Göbeği
Göbek malzemesiPaslanmaz çelik
Çene TipiDüz
Kama Boyutu1 / 8 "x 1 / 16"
Delik Boyu0.81 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM11000 RPM
Dış Çap.1 3 / 4 "
Uzunluk2.13 "
Ürün TipiL-Çene Göbeği
Vida Boyutunu Ayarla1 / 4-20NC
Ayar vidası1 / 4-20NC
Ayar Vidası Uzunluğu3 / 8 "
bedenSS075
Ağırlık0.5 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöbek malzemesiDelik Dia.Delik boyutuKama BoyutuDelik BoyuMalzemeMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS L05038NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.375 inç Çap Çapı. | AK4ARG L05038NKSinter Karbon Çelik3 / 8 "3 / 8 "Kama Yuvası Yok0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€6.17
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L05012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.08 inç Dış Çap. | AK4ARL L05012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€5.78
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ARR L07012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€8.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07014NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.25 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ART L07014NKSinter Karbon Çelik1 / 4 "1 / 4 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0707/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.4375 inç Çap Çapı. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter Karbon Çelik7 / 16 "7 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0705/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.3125 inç Çap Çapı. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter Karbon Çelik5 / 16 "5 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ATC L07012NKSinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS SS07512 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS075 Boyut, 0.5 inç İç Çap, 1.75 inç Dış Çap.
€113.75 / Adet