Tb Woods Ss095118 | L Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, Ss095 Boyutu, 1.125 İnç Delik Çapı, 2.11 İnç Dış Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS SS095118 L-Jaw Hub, Stainless Steel, SS095 Size, 1.125 inch Bore Dia., 2.11 inch Outer Dia. | BB3GAA

TB WOODS SS095118 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS095 Boyut, 1.125 inç İç Çap, 2.11 inç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: BB3GAA Model: SS095118
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
€138.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Göbeği
Delik Dia.1-1 / 8 "
Delik boyutu1 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Merkez1 / 2 "
Kaplin BoyutuSS095
Eleman TipiÇene Kaplin Göbeği
Göbek malzemesiPaslanmaz çelik
Çene TipiDüz
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1"
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM9000 RPM
Dış Çap.2.11 "
Uzunluk2 1 / 2 "
Ürün TipiL-Çene Göbeği
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18NC
Ayar vidası5 / 16-18NC
Ayar Vidası Uzunluğu3 / 8 "
bedenSS095
Ağırlık1 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöbek malzemesiDelik Dia.Delik boyutuKama BoyutuDelik BoyuMalzemeMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS L05038NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.375 inç Çap Çapı. | AK4ARG L05038NKSinter Karbon Çelik3 / 8 "3 / 8 "Kama Yuvası Yok0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€10.10
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L05012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.08 inç Dış Çap. | AK4ARL L05012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.45
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ARR L07012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€14.68
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07014NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.25 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ART L07014NKSinter Karbon Çelik1 / 4 "1 / 4 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€15.69
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0707/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.4375 inç Çap Çapı. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter Karbon Çelik7 / 16 "7 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€15.69
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0705/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.3125 inç Çap Çapı. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter Karbon Çelik5 / 16 "5 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€15.69
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ATC L07012NKSinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€15.69
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS SS095118 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS095 Boyut, 1.125 inç İç Çap, 2.11 inç Dış Çap.
€138.05 / Adet