Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS SS150178 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS150 Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, 3.75 inç Dış Çap. | BB8HJX

TB WOODS SS150178 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS150 Boyut, 1.875 inç İç Çap, 3.75 inç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: BB8HJX Model: SS150178

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€416.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Kaplin Göbeği
Delik Dia.1-7 / 8 "
Delik boyutu1 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Merkez1"
Kaplin BoyutuSS150
Eleman TipiÇene Kaplin Göbeği
Göbek malzemesiPaslanmaz çelik
Çene TipiDüz
Kama Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"
Delik Boyu1 3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık0.015 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM5000 RPM
Dış Çap.3 3 / 4 "
Uzunluk4 1 / 2 "
Ürün TipiL-Çene Göbeği
Vida Boyutunu Ayarla3 / 8-16NC
Ayar vidası3 / 8-16NC
Ayar Vidası Uzunluğu5 / 8 "
bedenSS150
Ağırlık5.7 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöbek malzemesiDelik Dia.Delik boyutuKama BoyutuDelik BoyuMalzemeMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS L05038NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.375 inç Çap Çapı. | AK4ARG L05038NKSinter Karbon Çelik3 / 8 "3 / 8 "Kama Yuvası Yok0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€6.17
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L05012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L050 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.08 inç Dış Çap. | AK4ARL L05012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€5.78
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012 L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ARR L07012Sinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€8.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07014NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.25 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ART L07014NKSinter Karbon Çelik1 / 4 "1 / 4 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0707/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.4375 inç Çap Çapı. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter Karbon Çelik7 / 16 "7 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik0.015 "0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L0705/16NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.3125 inç Çap Çapı. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter Karbon Çelik5 / 16 "5 / 16 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS L07012NK L-Çeneli Göbek, Sinter Karbon Çelik, L070 Boyut, 0.5 inç Çap Çapı, 1.36 inç Dış Çap. | AK4ATC L07012NKSinter Karbon Çelik1 / 2 "1 / 2 "Kama Yuvası Yok1 1 / 4 "Sinter Karbon Çelik-0.015 "€9.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS SS150178 L-Çene Göbeği, Paslanmaz Çelik, SS150 Boyut, 1.875 inç İç Çap, 3.75 inç Dış Çap.
€416.36 / Adet