TB WOODS TL161058 Konik Kilit Burcu, Çelik, 1610 Boyut, 0.625 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Kilitli Burç |
Cıvata Çember Çapı | 2 1 / 8 " |
Delik Dia. | 5 / 8 " |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
burç | Standart |
Burç Tipi | Standart |
Kaplin Boyutu | 1610 |
Boyut A | 2 1 / 4 " |
Boyut B | 1" |
donanım | İnç Serisi |
Anahtar Boyutu | 3 / 16 "x 3 / 32" |
kama yatağı | Standart |
Malzeme | Çelik |
Montaj Tipi | Geleneksel |
beden | 1610 |
Tork | 4300 lbs.-inç. |
Tork Aralığı | 4300 lb-inç |
Tip | Standart |
Ağırlık | 0.8 Lbs. |
Model | Malzeme | Cıvata Çember Çapı | Delik Dia. | Maks. dönme momenti | beden | Tork | Tork Aralığı | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121034 | Çelik | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121013 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121078 | Çelik | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121015 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 lb-inç | 1210 | 3600 lbs.-inç. | - | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL12101 | Çelik | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 lb-inç | 1210 | 3600 lbs.-inç. | - | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL1210118 | Çelik | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00