TB WOODS TL201211516 Konik Kilit Burcu, Çelik, 2012 Ebat, 1.9375 inç İç Çap, Sığ Kama Yuvası
Madde: AJ9UXA
Model: TL201211516
€34.76 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Kilitli Burç |
Cıvata Çember Çapı | 2 5 / 8 " |
Delik Dia. | 1-15 / 16 " |
Delik boyutu | 1 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
burç | Standart |
Burç Tipi | Standart |
Kaplin Boyutu | 2012 |
Boyut A | 2 3 / 4 " |
Boyut B | 1 1 / 4 " |
donanım | İnç Serisi |
Anahtar Boyutu | 1 / 2 "x 3 / 16" |
kama yatağı | Sığ |
Malzeme | Çelik |
Maks. dönme momenti | 7150 lb-inç |
Montaj Tipi | Geleneksel |
Ürün Tipi | Konik Kilit Burcu |
beden | 2012 |
Tork | 7150 lbs.-inç. |
Tip | Standart |
Ağırlık | 1 Lbs. |
Model | Malzeme | Cıvata Çember Çapı | Delik Dia. | Maks. dönme momenti | beden | Tork | Tork Aralığı | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121034 | Çelik | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121013 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121078 | Çelik | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121015 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 lb-inç | 1210 | 3600 lbs.-inç. | - | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL12101 | Çelik | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 lb-inç | 1210 | 3600 lbs.-inç. | - | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL1210118 | Çelik | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00