Tb Woods TL302015/16 | Konik Kilit Burç, Çelik, 3020 Boyut, 0.9375 İnç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS TL302015/16 Taper Lock Bushing, Steel, 3020 Size, 0.9375 inch Bore Dia., Standard Keyway | AZ9LAF

TB WOODS TL302015/16 Konik Kilit Burcu, Çelik, 3020 Ebat, 0.9375 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Item: AZ9LAF Modeli: TL302015/16
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
€60.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı4"
Delik Dia.15 / 16 "
Delik boyutu15 / 16 "
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin Boyutu3020
Boyut A4 1 / 4 "
Boyut B2"
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
kama yatağıStandart
MalzemeÇelik
Maks. dönme momenti24000 lb-inç
Montaj TipiGeleneksel
Ürün TipiKonik Kilit Burcu
beden3020
Tork24000 lbs.-inç.
TipStandart
Ağırlık6.1 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeCıvata Çember ÇapıDelik Dia.Maks. dönme momentibedenTorkTork AralığıAğırlıkÜcret
TB WOODS TL12109/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 0.5625 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TYJ TL12109 / 16Çelik1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121034 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 0.75 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZA TL121034Çelik1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121013/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.8125 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZF TL121013 / 16Çelik1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121078 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.875 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZN TL121078Çelik1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121015/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.9375 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZV TL121015 / 16Çelik1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-inç12103600 lbs.-inç.-0.5 Lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL12101 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 1 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9UAC TL12101Çelik1 3 / 4 "1"3600 lb-inç12103600 lbs.-inç.-0.5 Lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL1210118 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9UAM TL1210118Çelik1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.5 Lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS TL302015/16 Konik Kilit Burcu, Çelik, 3020 Ebat, 0.9375 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası
€60.77 / Adet