TB WOODS TL35251316 Konik Kilit Burcu, Çelik, 3525 Ebat, 1.1875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | BA2AJY

TB WOODS TL35251316 Konik Kilit Burcu, Çelik, 3525 Boyut, 1.1875 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Öğe: BA2AJY Model: TL35251316

İle alın Mayıs 21, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€177.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı4.83 "
Delik Dia.1-3 / 16 "
Delik boyutu1 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin Boyutu3525
Boyut A5"
Boyut B2 1 / 2 "
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
kama yatağıStandart
MalzemeÇelik
Montaj TipiGeleneksel
beden3525
Tork44800 lbs.-inç.
Tork Aralığı44800 lb-inç
TipStandart
Ağırlık16 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 7.2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeCıvata Çember ÇapıDelik Dia.Maks. dönme momentibedenTorkTork AralığıAğırlıkÜcret
TB WOODS TL12109/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 0.5625 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TYJ TL12109 / 16Çelik1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121034 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 0.75 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZA TL121034Çelik1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121013/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.8125 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZF TL121013 / 16Çelik1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121078 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.875 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZN TL121078Çelik1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121015/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.9375 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZV TL121015 / 16Çelik1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-inç12103600 lbs.-inç.-0.5 Lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL12101 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 1 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9UAC TL12101Çelik1 3 / 4 "1"3600 lb-inç12103600 lbs.-inç.-0.5 Lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL1210118 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9UAM TL1210118Çelik1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.5 Lbs.€22.25
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS TL35251316 Konik Kilit Burcu, Çelik, 3525 Boyut, 1.1875 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası
€177.28 / Adet