TB WOODS W2814M90 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 90mm Belt Width, 4.912 inch Pitch Dia. | AX4EBF

TB WOODS W2814M90 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 90 mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AX4EBF Modeli: W2814M90

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€734.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İletim Zinciri Dişlisi
Kemer genişliği90mm
Delik TipiKama Yuvası Olmadan Bitirildi
burçMPB
Boyut e1"
Boyut l5.06 "
Boyut M0"
Yüz genişliği4.06 "
Hub Konumu3.69 "
atalet WR0.33 lbs.-sq. ft.
MalzemeDökme demir
Maks. RPM5210 RPM
Diş sayısı28
Dış Çap.4.8 "
Zift210-002.01
Saha Çapı.4.912 "
RPM Yüksek5,210 rpm
Ağırlık18.9 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.51

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub KonumuKemer genişliğiDelik Tipiatalet WRDia İçinde.MalzemeMaks. RPMDiş sayısıÜcret
TB WOODS W228M12 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 12mm Kayış Genişliği, 2.206 inç Hatve Çapı. | AK6XAT W228M121.63 "12mmKama Yuvası Olmadan Bitirildi--Dökme demir11620 RPM22€185.40
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS W228M22 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 22mm Kayış Genişliği, 2.206 inç Hatve Çapı. | AK6XAU W228M221.63 "22mmKama Yuvası Olmadan Bitirildi--Dökme demir11620 RPM22€220.63
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS W228M60 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 60mm Kayış Genişliği, 2.206 inç Hatve Çapı. | AK6XAV W228M601.63 "60mmKama Yuvası Olmadan Bitirildi0.01 lbs.-sq. ft.-Dökme demir11620 RPM22€277.80
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS W248M12 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 12mm Kayış Genişliği, 2.406 inç Hatve Çapı. | AK6XAW W248M12-12mmHızlı Çıkarılabilir Burç-1.34 "Eğilebilir Demir16230 RPM24€167.10
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS W248M22 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 22mm Kayış Genişliği, 2.406 inç Hatve Çapı. | AK6XAX W248M22-22mmHızlı Çıkarılabilir Burç-1.34 "Eğilebilir Demir16230 RPM24€237.10
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS W248M60 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 60mm Kayış Genişliği, 2.406 inç Hatve Çapı. | AK6XAY W248M601.81 "60mmKama Yuvası Olmadan Bitirildi0.01 lbs.-sq. ft.-Dökme demir10630 RPM24€307.51
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS W268M12 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 12mm Kayış Genişliği, 2.607 inç Hatve Çapı. | AK6XAZ W268M12-12mmHızlı Çıkarılabilir Burç-1.88 "Eğilebilir Demir14960 RPM26€168.97
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS W2814M90 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 90 mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı.
€734.61 / Adet