TB WOODS W328M12 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 12 mm Kayış Genişliği, 3.208 inç Hatve Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Zinciri Dişlisi |
Kemer genişliği | 12mm |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | QT |
Boyut e | -0.05 " |
Boyut l | 1 1 / 4 " |
Boyut M | 0.38 " |
Yüz genişliği | 0.83 " |
Hub Uzunluğu | 0.83 " |
atalet WR | 0.01 lbs.-sq. ft. |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 7930 RPM |
Diş sayısı | 32 |
Dış Çap. | 3.15 " |
Zift | 180-036 |
Saha Çapı. | 3.208 " |
Ürün Tipi | QT Güç Zinciri® |
RPM Yüksek | 7,930 rpm |
Ağırlık | 1.1 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | - | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €259.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | - | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €309.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €389.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M12 | - | 12mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.34 " | Eğilebilir Demir | 16230 RPM | 24 | €234.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M22 | - | 22mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.34 " | Eğilebilir Demir | 16230 RPM | 24 | €332.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Dökme demir | 10630 RPM | 24 | €431.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
W268M12 | - | 12mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.88 " | Eğilebilir Demir | 14960 RPM | 26 | €236.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00