TB WOODS W4414M120 QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 120 mm Kayış Genişliği, 7.72 inç Pitch Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Zinciri Dişlisi |
Kemer genişliği | 120mm |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | FL |
Boyut e | 1.73 " |
Boyut l | 2.38 " |
Boyut M | 3 1 / 2 " |
Yüz genişliği | 5.24 " |
Hub Uzunluğu | 2 3 / 4 " |
atalet WR | 1.99 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 6.13 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Maks. RPM | 5020 RPM |
Diş sayısı | 44 |
Dış Çap. | 7.61 " |
Zift | 210-002.01 |
Saha Çapı. | 7.72 " |
Ürün Tipi | QT Güç Zinciri |
RPM Yüksek | 5,020 rpm |
Ağırlık | 31 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | - | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €185.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | - | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €220.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €277.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M12 | - | 12mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.34 " | Eğilebilir Demir | 16230 RPM | 24 | €167.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M22 | - | 22mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.34 " | Eğilebilir Demir | 16230 RPM | 24 | €237.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Dökme demir | 10630 RPM | 24 | €307.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
W268M12 | - | 12mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.88 " | Eğilebilir Demir | 14960 RPM | 26 | €168.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00