TB WOODS WE70 Dura-Flex Element, Polieter Üretan, Boyut, 22125 lbs.-in. Tork, 3600 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Bağlantı Elemanı |
Başlık Vidası Boyutu | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
Vidalı Tork | 75 pound.-ft. |
Kaplin Boyutu | WE70 |
Eleman Dış Çap. | 14 " |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Elemanı |
Eleman Genişliği | 6.92 " |
100 RPM'de HP Puanı | 35 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 407 |
1200 RPM'de HP Puanı | 407 |
1750 RPM'de HP Puanı | 615 |
1800 RPM'de HP Puanı | 615 hp |
3450 RPM'de HP Puanı | 1229 |
3600 RPM'de HP Puanı | 1229 hp |
Tasarım Ekle | Standart |
Malzeme | Polieter Üretan |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 2 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 1 / 8 " |
Maks. RPM | 3600 rpm |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Dış Çap. | 11.8 " |
Ürün Tipi | Dura-Flex Elemanı |
Puanlanmıs tork | 22125 lbs.-inç. |
beden | WE70 |
Sertlik | 205000 lbs.-inç./rad. |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | 205,000 lb-in / rad |
Tip | Standart |
Ağırlık | 20 Lbs. |
Model | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Vücut sitili | Başlık Vidası Boyutu | Maks. Alan sayısı HP | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | Ürün Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4 Derece | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | Dura-Flex Elemanı | €221.26 | |
WE3 | 4 Derece | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | Dura-Flex Elemanı | €248.88 | |
WE4 | 4 Derece | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | Dura-Flex Elemanı | €281.99 | |
WE5 | 4 Derece | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | Dura-Flex Elemanı | €315.29 | |
WE10 | 4 Derece | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | €428.20 | |
WE20 | 3 Derece | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | Dura-Flex Elemanı | €518.62 | |
WE30 | 3 Derece | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | Dura-Flex Elemanı | €679.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00