Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 46260 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2

TE-CO 46260 T cıvata 4140 Çelik 3/8-16 x 1-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BXJ Model: 46260Çapraz Referans: 2YHV2
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
€15.66 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Cıvata
BitişSiyah oksid
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa Genişliği11 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
Malzeme4140 Çelik
Rockwell SertliğiC32-C36
beden3/8-16x1-1/2
Yuva Boyutu3 / 8 "
Gerilme direnci5425 PSI
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu TürüUNC
TipYüksek güç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBaş yüksekliğiKafa GenişliğiKonu BoyutuTipBaşın altındaki uzunlukMalzemeRockwell SertliğiÜcret
TE-CO 46261 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç2"4140 ÇelikC32-C36€15.03
TE-CO 46262 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç2.5 "4140 ÇelikC32-C36€18.09
TE-CO 46265 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç4"4140 ÇelikC32-C36€19.33
TE-CO 46266 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç5"4140 ÇelikC32-C36€19.90
TE-CO 46267 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç6"4140 ÇelikC32-C36€21.77
TE-CO 46461 T cıvata 4140 Çelik 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Yüksek güç2"4140 ÇelikC32-C36€20.66
TE-CO 46463 T cıvata 4140 Çelik 1 / 2-13 x 3 | AC4BXR 2YHW4 464632"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Yüksek güç3"4140 ÇelikC32-C36€23.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 46260 T cıvata 4140 Çelik 3/8-16 x 1-1/2
€15.66 / Adet