TE-CO
filtre
İşleme
Fasteners
El Aletleri
donanım
Malzeme taşıma
Pnömatik
HVAC ve Soğutma
İşleme filtre
Takım Tezgahı AksesuarlarıHepsini gör
Sıkıştırma Kiti Aksesuarları Kelepçe saplamasına takıldığında kelepçelerin düşmesini önlemek için tasarlanmış 3 parçalı kelepçe destekleri. Bir rondela, yay ve şaft bileziğinden oluşur ve 5'li paketler halinde sunulur. Geçişli pedler, kılavuzlu ve U kelepçeler, T kanal temizleyiciler ve basamak blokları da mevcuttur
Sıkıştırma Kitleri Basamaklı bloklar, tırtıklı uç kelepçeler, bağlantı somunları, flanş somunları, T kanal somunları, saplamalar, bir T kanal temizleyici, ahşap bir taban ve bir metal tepsi içeren süper / makinist bağlama kitleri. Düşük / standart kavrama kenarı, düz ve uç kelepçeler de mevcuttur
Kol Düğmeleri ve Tekerlekler İşleme Mengene Aksesuarları İşleme Mengeneleri Freze Makinesi T-Somunları Pistonlar Salıncak Cıvataları T-cıvatalar
Te-co hakkında
TE-CO, yüksek performanslı iş parçası sıkma çözümleri ile tanınan ISO 9001: 2015 sertifikalı bir markadır. Şirketin ürün yelpazesi, işleme mengeneleri, pistonlar, döner cıvatalar, kelepçe kitleri, tesviye montajları, kaldırma halkaları, çift uçlu dişli saplamalar ve ilgili aksesuarları içerir. Tek istasyon freze mengeneleri iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için freze makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu TE-CO işleme mengeneleri sünek demir yapı, sertleştirilmiş mengene yatağı ve çene plakaları, sızdırmaz yatak sistemi, işlenebilir çeneler ve 12000 lb (53379 N) maksimum sıkma kuvveti içerir. Farklı çene genişliği, çene açıklığı ve toplam uzunluk seçenekleri mevcuttur. yaylı pistonlar bileşenlerin doğru konumlandırılması ve indekslenmesi için bir miktar basıncın gerekli olduğu fikstür uygulamaları için idealdir. Çelik konstrüksiyona sahiptirler ve farklı piston çapları, gövde çapları ve gövde uzunluklarında mevcutturlar. Bu kurulumu kolay pistonların ve kaplin somunları, delikli cıvatalar, flanş somunları ve düz rondelalar gibi diğer TE-CO takım bileşenlerinin geniş bir yelpazesi şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies.