Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 46608 T cıvata Çelik 3 / 4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9

TE-CO 46608 T cıvata Çelik 3/4-10 x 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BXG Model: 46608Çapraz Referans: 2YHU9
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
€40.49 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Cıvata
BitişSiyah oksid
Baş yüksekliği17 / 32 "
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk10 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiC25-C34
beden3 / 4-10x10
Yuva Boyutu3 / 4 "
Gerilme direnci20,040 PSI
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu3 / 4-10
Konu TürüUNC
TipOrta Mukavemet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaşın altındaki uzunlukbedeniplik uzunluğuÜcret
TE-CO 46600 T cıvata Çelik 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "€26.43
TE-CO 46604 T cıvata Çelik 3 / 4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6 466045"3 / 4-10x52"€29.40
TE-CO 46605 T cıvata Çelik 3 / 4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "€35.46
TE-CO 46609 T cıvata Çelik 3 / 4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"€43.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 46608 T cıvata Çelik 3/4-10 x 10
€40.49 / Adet