Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 53832X01 Piston, Kilitleme Küreksiz # 6 5/16 Pk5 | AB6GZC 21R261

TE-CO 53832X01 Piston Kilit Bilyasız #6 5/16 Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GZC Model: 53832X01Çapraz Referans: 21R261

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€49.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Piston
Topu malzemesiNaylon
top Boyutu0.078 In.
Vücut303 Paslanmaz Çelik
Vücut uzunluğu5 / 16 "
Vücut genişliği# 6 "
Bitiş303 Paslanmaz Çelik
ZorlaStandart
işlevKontrollü Uç Kuvvetler
MalzemePaslanmaz çelik
baharPaslanmaz çelik
Konu Boyutu# 6-40
TipKilitleme Elemanı Olmadan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Topu malzemesiVücutMalzemebaharKonu BoyutuTipVücut uzunluğupaket adetÜcret
TE-CO 5376201 Küresel Piston Naylon Hafif .125w x .252l Pk5 | AA8KUQ 19A610 5376201Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.252 "5€35.11
TE-CO 5376301 Küresel Pistonlu Naylon Ayak .125w x .252l Pk5 | AA8KUR 19A611 5376301Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.252 "5€34.78
TE-CO 5376401 Küre Piston Naylon Hafif .188w x .41l Pk5 | AA8KUT 19A612 5376401Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.41 "5€32.59
TE-CO 5376501 Top Pistonlu Naylon Ayak .188w x .41l Pk5 | AA8KUU 19A613 5376501Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.41 "5€30.63
TE-CO 5376601 Küresel Piston Naylon Hafif .25w x .48l Pk5 | AA8KUV 19A614 5376601Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.48 "5€31.12
TE-CO 5376701 Bilyalı Pistonlu Naylon Ayak .25w x .48l Pk5 | AA8KUW 19A615 5376701Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.48 "5€34.64
TE-CO 5376801 Küresel Piston Naylon Hafif .312w x .643l Pk5 | AA8KUX 19A616 5376801Top PistonNaylonÇelikÇelik Gövde (12L14)Paslanmaz çelik-Fit'e basın0.643 "5€31.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 53832X01 Piston Kilit Bilyasız #6 5/16 Pk5
€49.55 / paket