TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 25'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kadın Bağlantısını Kes |
Namlu İçinde Dia. | 0.055 " |
Renk kodu | Kırmızı |
Bağlantı Malzemesi | Kalay Kaplı Bakır |
Bağlantı Türü | kıvrım |
Yalıtım | Her Şey Dahil |
İzolasyon Rengi | Kırmızı |
Yalıtım Tipi | Isı Büzüşmeli |
Maks. Sıcaklık. | 257 Derece F |
Maks. Voltaj | 600V |
Uzunluk | 1.18 " |
Dikiş | brazed |
Sekme Boyutu | 0.187 x 0.020 " |
Tel Aralığı | 22 ila 18 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8536904000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Namlu İçinde Dia. | Renk kodu | Yalıtım Tipi | Maks. Sıcaklık. | Uzunluk | Sekme Boyutu | Tel Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-4-520448-2-10 | 0.067 " | Sarı | Isıyla Daralan Naylon | 221 Derece F | 0.94 " | 0.250 x 0.032 " | 12 ila 10 AWG | €6.35 | ||
CPGI-B-106-3481-TOPLU | 0.055 " | Kırmızı | Isı Büzüşmeli | 257 Derece F | 1.18 " | 0.187 x 0.020 " | 22 ila 18 AWG | €165.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00