Techflex Fin0.88rd5 | Kılıf 7/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Feet | 2rmn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FIN0.88RD5 Sleeving 7/8 Inch Heat Resistant Red 5 Feet | AC3CVM 2RMN7

TECHFLEX FIN0.88RD5 Kılıf 7/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CVM Modeli: FIN0.88RD5Çapraz Referans: 2RMN7
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
€60.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkKırmızı
Dia. Aralık (In.)0.75 için 0.88
Dia İçinde.0.88 "
uzunluk5ft.
MalzemeSilikon Kaplı Fiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 500 Derece F
Tip7/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı
Duvar Kalınlığı0.08 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukTipÜcret
TECHFLEX FIN0.25RD50 Kılıf 1/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft.1/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€265.07
TECHFLEX FIN0.25RD5 Kılıf 1/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft.1/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€29.11
TECHFLEX FIN0.38RD50 Kılıf 3/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft.3/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€302.83
TECHFLEX FIN0.75RD5 Kılıf 3/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft.3/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€52.99
TECHFLEX FIN0.88RD50 Kılıf 7/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft.7/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€558.47
TECHFLEX FIN1.00RD50 Kılıf 1 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft.1 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€609.17
TECHFLEX FIN1.00RD5 Kılıf 1 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft.1 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€72.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FIN0.88RD5 Kılıf 7/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayak
€60.11 / Adet