Techflex Nhn1.25bk50 | Kılıf 1 1/4 İnç Düz Filament 50 Feet | 2rmt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX NHN1.25BK50 Kılıf 1 1/4 İnç Düz Filament 50 Ayak | AC3CWK 2RMT1

TECHFLEX NHN1.25BK50 Kılıf 1 1/4 İnç Düz Filament 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CWK Modeli: NHN1.25BK50Çapraz Referans: 2RMT1
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
€181.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)1 için 1.5
Dia İçinde.1.25 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Sıcaklık. menzil-49 ila 302 Derece F
Tip1 1/4" Düz Filament Örgülü
Duvar Kalınlığı0.046 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu5806322000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Aşınma Koruması

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukTipÜcret
TECHFLEX NHN0.50BK10 Kılıf 1/2 İnç Düz Filament 10 Ayak | AC3CQL 2RMA4 NHN0.50BK100.500 "10ft.1/2" Düz Filament Örgülü€21.68
TECHFLEX NHN0.75BK50 Kılıf 3/4 İnç Düz Filament 50 Ayak | AC3CQM 2RMA5 NHN0.75BK500.750 "50ft.3/4" Düz Filament Örgülü€135.21
TECHFLEX NHN1.00BK10 Kılıf 1 İnç Düz Filament 10 Ayak | AC3CQN 2RMA6 NHN1.00BK101"10ft.1" Düz Filament Örgülü€32.47
TECHFLEX NHN1.75BK25 Kılıf 1 3/4 İnç Düz Filament 25 Ayak | AC3CQP 2RMA7 NHN1.75BK251.75 "25ft.1 3/4" Düz Filament Örgülü€118.82
TECHFLEX NHN2.00BK5 Kılıf 2 İnç Düz Filament 5 Ayak | AC3CQQ 2RMA8 NHN2.00BK52"5ft.2" Düz Filament Örgülü€31.46
TECHFLEX NHN0.50BK100 Kılıf 1/2 İnç Düz Filament 100 Feet | AC3DAZ 2RPD2 NHN0.50BK1000.500 "100ft.1/2" Düz Filament Örgülü€200.14
TECHFLEX NHN0.75BK10 Kılıf 3/4 İnç Düz Filament 10 Ayak | AC3DBA2RPD3 NHN0.75BK100.750 "10ft.3/4" Düz Filament Örgülü€29.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX NHN1.25BK50 Kılıf 1 1/4 İnç Düz Filament 50 Feet
€181.27 / Adet