TECHLITE INSULATION 0079-2496SS050-SH-0000-00 Yalıtım Levhası 24 x 96 x 1/2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yalıtım Levhası |
Yaklaşık. "R" Değeri | 1.93 |
Yaklaşık. 'R' Faktörü | 1.93 |
Renk | Açık Gri |
Kullanım İçin | Bakır boru |
Malzeme | Melamin Köpük |
Levha Boyutu | 24 "96 x" |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 350 Derece F |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.02 |
Gemi genişliği (cm) | 66.68 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yaklaşık. 'R' Faktörü | Renk | Kullanım İçin | Levha Boyutu | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0079-2448SS050-SH-0000-00 | 1.93 | Açık Gri | Demir boru | 24 "48 x" | 1 / 2 " | €63.74 | |
0079-2448SS100-SH-0000-00 | 3.85 | Açık Gri | Demir boru | 24 "48 x" | 1" | €125.19 | |
0079-2448SS150-SH-0000-00 | 5.77 | Açık Gri | Demir boru | 24 "48 x" | 1.5 " | €134.23 | |
0079-2448SS200-SH-0000-00 | 7.7 | Açık Gri | Demir boru | 24 "48 x" | 2" | €167.25 | |
0079-2448SS300-SH-0000-00 | 11.54 | Açık Gri | Demir boru | 24 "48 x" | 3" | €238.46 | |
0079-2496SS100-SH-0000-00 | 3.85 | Açık Gri | Bakır boru | 24 "96 x" | 1" | €185.21 | TEKLİF TALEBİ
|
0079-2496SS150-SH-0000-00 | 5.77 | Açık Gri | Bakır boru | 24 "96 x" | 1.5 " | €258.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00