Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHLITE INSULATION 0879-0050CT100-PF-0920-01 Boru İzolasyonu 5/8 İnç ID 4 Feet Uzunluk Beyaz | AD9LEF 4TGJ3

TECHLITE INSULATION 0879-0050CT100-PF-0920-01 Boru İzolasyonu 5/8 İnç Kimlik 4 Feet Uzunluk Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9LEF Model: 0879-0050CT100-PF-0920-01Çapraz Referans: 4TGJ3

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€110.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri7.07
Yaklaşık. 'R' Faktörü7.07
RenkBeyaz
Tüp Kimliği için1 / 2 "
Tüp OD için5 / 8 "
Yalıtım Nominal Kimliği5 / 8 "
Yalıtım TipiKendinden Sızdırmaz Kepçeli Menteşeli
uzunluk4ft.
MalzemeMelamin Köpük
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 350 Derece F
Duvar Kalınlığı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.32
Gemi uzunluğu (cm)127
Gemi genişliği (cm)7.32
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüRenkYalıtım Nominal KimliğiYalıtım TipiÜcret
TECHLITE İZOLASYON 0079-0050IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 7/8 İnç Id 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Açık Gri7 / 8 "Menteşeli€59.94
TECHLITE İZOLASYON 0079-0075IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 1-1 / 8 İnç x 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Açık Gri1.125 "Kendinden Sızdırmaz Kepçeli Menteşeli€73.17
TECHLITE İZOLASYON 0079-0100IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 1-3 / 8 İnç x 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Açık Gri1.375 "Kendinden Sızdırmaz Kepçeli Menteşeli€78.05
TECHLITE İZOLASYON 0079-0125IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 1-5 / 8 İnç x 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Açık Gri1.625 "Kendinden Sızdırmaz Kepçeli Menteşeli€76.15
TECHLITE İZOLASYON 0079-0150IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 1-7 / 8 İnç x 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Açık Gri1.875 "Kendinden Sızdırmaz Kepçeli Menteşeli€86.45
TECHLITE İZOLASYON 0079-0200IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 2-3 / 8 İnç x 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Açık Gri2.375 "Kendinden Sızdırmaz Kepçeli Menteşeli€86.40
TECHLITE İZOLASYON 0079-0250IP100-PF-0000-00 Boru İzolasyonu 3 Inch Id 4 Ayak Uzunluk Gri | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Açık Gri3"Menteşeli€116.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHLITE INSULATION 0879-0050CT100-PF-0920-01 Boru İzolasyonu 5/8 İnç Kimlik 4 Feet Uzunluk Beyaz
€110.12 / Adet