Telemecanique Sensors Rf7610 | Yansıtıcı Bant 2 İnç X 12 Yapışkanlı | 2cw10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER RF7610 Yansıtıcı Bant 2 İnç x 12 Yapıştırıcı | AF9FMA 2CW10

TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 Yansıtıcı Bant 2 İnç x 12 Yapışkanlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FMA Modeli: RF7610Çapraz Referans: 2CW10
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
€15.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yansıtıcı Bant
RenkBeyaz
derinlik1 / 64 "
uzunluk12 "
Parlaklık Faktörü900X
Malzemekâğıt
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
ShapeDikdörtgen biçiminde
UPC094700443670
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3919905060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Sıcaklık.genişlikÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER RF3930 Yansıtıcı Bant 3 İnç x 12 Yapıştırıcı | AF9FLY 2CW08 RF3930Beyaz12 "150 Derece F3"€6.09
TELEMECANIQUE SENSÖRLER RF7590 Yansıtıcı Bant 3 İnç x 12 Yapıştırıcı | AF9FLZ 2CW09 RF7590Beyaz12 "200 Derece F3"€14.78
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUZB11 Yansıtıcı Bant 1 İnç x 36 In | AF9FME 2DC01 XUZB11Gümüş36 "140 Derece F1"€54.95
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XUZB15 Yansıtıcı Bant 1 İnç x 192 In | AF9FMF 2DC02 XUZB15Gümüş192 "140 Derece F1"€222.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS RF7610 Yansıtıcı Bant 2 İnç x 12 Yapışkanlı
€15.42 / Adet