Telemecanique Sensors Vm18nnoq | 1exa9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER VM18NNOQ Ultrasonik Sensör NPN 508mm 18mm Çap | AG9FUK 1EXA9

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNOQ Ultrasonik Sensör NPN 508mm 18mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FUK Modeli: VM18NNOQÇapraz Referans: 1EXA9
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
€227.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiYOK HAYIR
Algılama Mesafesi508mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk3.06 "
Maks. Yük40mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı300 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 152 Derece F
ÇıktıNPN
Gerekli Güç12 - 24 VDC
Tepki Süresi15.0 milisaniye.
UPC785901532125
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Tamper Proof

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNOQ Ultrasonik Sensör NPN 508mm 18mm Çap
€227.18 / Adet