Telemecanique Sensors Vm18vaq | 1exb8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER VM18VAQ Ultrasonik Sensör Analog 508mm 18mm Çap | AG9FUT 1EXB8

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonik Sensör Analog 508mm 18mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FUT Modeli: VM18VAQÇapraz Referans: 1EXB8
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
€264.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiAnalog
Algılama Mesafesi508mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk3.06 "
Maks. Yük40mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı300 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 158 Derece F
Çıktı0 - 10 VDC
Gerekli Güç15 - 24 VDC
Tepki Süresi60.0 milisaniye - tam değerin% 95'i
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Tamper Proof

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS VM18VAQ Ultrasonik Sensör Analog 508mm 18mm Çap
€264.76 / Adet