Telemecanique Sensors Xcsdmc5912 | 10d278 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSDMC5912 Kilit Anahtarı 1no + 1nc Sil3 Plastik | AF6FTR 10D278

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Kilit Anahtarı 1no+1nc Sil3 Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FTR Modeli: XCSDMC5912Çapraz Referans: 10D278
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
€216.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
Aktüatör Derinliği0.28 "
Aktüatör Yüksekliği2.01 "
Aktüatör Genişliği0.63 "
gövde MalzemesiPlastik
Kablo Uzunluğu6.6ft.
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi100mA @ 24V
IP Rating66, 67
Kapalı Algılama Mesafesi0.59 "
Algılama Mesafesinde0.2 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Derinliği Değiştir0.28 "
Anahtar Yüksekliği2.01 "
Anahtar Genişliği0.63 "
Sonlandırma TürüM12 Bağlayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED ile

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör DerinliğiAktüatör YüksekliğiAktüatör GenişliğiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSDMC5902 Kilit Anahtarı 1no + 1nc Sil3 Plastik | AF6FTQ 10D277 XCSDMC59021.26 "3.94 "1.34 "€181.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Kilit Anahtarı 1no+1nc Sil3 Plastik
€216.51 / Adet