Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSDMR7902 Kilit Anahtarı 2nc Sil3 Plastik | AF6FUB 10D287

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Kilit Anahtarı 2nc Sil3 Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FUB Modeli: XCSDMR7902Çapraz Referans: 10D287
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
€227.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
Aktüatör Yüksekliği0.51 "
gövde MalzemesiPlastik
Kablo Uzunluğu6.6ft.
İletişim Formu2NC
DC İletişim Derecesi100mA @ 24V
IP Rating66, 67
Kapalı Algılama Mesafesi0.79 "
Algılama Mesafesinde0.31 "
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Anahtar Yüksekliği1.52 "
Sonlandırma TürüM12 Bağlayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Dia'yı değiştirin. (1.18 ")
  • Aktüatör Dia. (1.16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör YüksekliğiKapalı Algılama MesafesiAlgılama MesafesindeAnahtar YüksekliğiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSDMC7902 Kilit Anahtarı 2nc Sil3 Plastik | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€200.81
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSDMC7912 Kilit Anahtarı 2nc Sil3 Plastik | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€203.10
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSDMR7912 Kilit Anahtarı 2nc Sil3 Plastik | AF6FUC 10D288 XCSDMR79120.51 "0.79 "0.31 "1.52 "€267.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Kilit Anahtarı 2nc Sil3 Plastik
€227.89 / Adet